Culotte réduite en acier 1 arrivée diamètre 250 mm - 2 départs diamètre 200 mm

Main media

Culotte réduite en acier galvanisé comprenant 1 arrivée de diamètre 250 mm et 2 départs de diamètre 200 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Raccord T-Y, gaine de ventilation ronde

protection des surfaces externe

galvanisé à chaud

protection des surfaces interne

galvanisé à chaud

forme de finition

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 3

200 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2

200 mm

diamètre nominal conduite raccordement 1

250 mm

couleur extérieure

acier inoxydable (inox)

angle

45 °

matériau du conduit

acier

type raccordement 1

femelle, à glissement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.