Raccord MM acier galvanisé diamètre 250 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • avec joint prémonté Non
  • diamètre nominal du conduit 250 mm
  • Matériau acier

Raccord mâle-mâle en acier galvanisé diamètre 250 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Raccord de gaines de ventilation, ronde

connexion du tube

Oui

connexion pièce auxiliaire

Oui

avec joint prémonté

Non

diamètre nominal du conduit

250 mm

Matériau

acier

type raccordement 1

extrémité du conduit

Traitement de surface

galvanisé Sendzimir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.