Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance App. Toshiba Home AC Control

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance via l'application smartphone/tablette Toshiba Home AC Control

 
 

Détails du produit

Interface WIFI gamme résidentielle RAS
Pilotage à distance d'installations en 3G/4G ou WIFI via smartphone ou tablette
Accès aux pilotage à la voix via assistants vocaux "Google Assistant" et "Amazon Alexa"
(Nécessite l'application "Toshiba Home AC Control")
Application disponible sous IOS et Android
Jusqu'à 10 unités intérieures et jusqu'à 5 utilisateurs par compte
Fonctions On/Off, mode, consigne, vitesse de ventilation, groupes de contrôle, programmation hebdomadaire.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

profondeur

50 mm

hauteur

16 mm

largeur

110 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.