Facile et rapide à monter Finition parfaite UniverselLe cache BUBBLES est conçu pour dissimuler de manière esthétique l'installation de PAC ou de climatisation située à l'extérieur du logement, et la protéger des chocs et intempéries. BUBBLES Base murale taille S est l'élément de base du cache. Il est conçu pour être installé sur un mur. Il ne comprend ni face de dessous, ni face arrière, ni pied. Selon l'implantation de l'unité technique (murale, au sol près d'un mur), plusieurs options sont disponibles :-Une face de dessous, à prévoir lorsque l'unité technique est fixée en hauteur sur un mur afin de cacher l'installation vue du dessous. Choisir la taille de la face de dessous adaptée à la taille de la base BUBBLES. -Des pieds (vendus par paire) sont à prévoir lorsque l'unité technique est installée au sol (prévoir 1 paire de pieds). Ils permettent également de surélever le cache pour laisser passer les gaines. Choisir la taille de pieds adaptée à la taille de la base BUBBLES. Le cache pompe à chaleur et climatisation BUBBLES est doté d'astucieuses faces déclipsables pour permettre un accès simple et rapide à la PAC ou à la climatisation. Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat « CAT DESIGN » configurateur.poujoulat.fr • Dimensions intérieures : L 850 x H 716 x P 470 mm • Dimensions extérieures L1010 x H 815 x P 487 mm
Cache BUBBLES : dissimule esthétiquement PAC ou climatisation, protège des intempéries. Options modulables pour un accès facile.Le cache pompe à chaleur et climatisation BUBBLES est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l'extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BUBBLES habille l'unité technique de bulles pétillantes pour une intégration élégante et discrète. En plus de cette enveloppe esthétique, BUBBLES protège l'appareil des risques de chocs et des intempéries, qu'il soit installé en hauteur sur un mur, ou au sol, sur la terrasse ou déporté dans le jardin. Disponible en 3 tailles pour les unités techniques murales (S - 850 x 716 x 470 mm ; M - 950 x 766 x 520 mm ; L - 1050 x 866 x 550 mm), ainsi le modèle BUBBLES est compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur et de climatisations. Le cache BUBBLES se décline en 2 modèles : modèle de base, destiné à une fixation murale (proposé sans face de dessous, sans face arrière, ni pied, tous disponibles en option) et le modèle complet (avec face arrière et 1 paire de pieds), destiné à une pose au sol. BUBBLES existe en 4 couleurs monochrome et 1 modèle bicolore. Il est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans son espace environnant (version unicolore uniquement). Le modèle BUBBLES, comme l'ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il est doté d'astucieuses faces déclipsables pour faciliter les opérations d'entretien de l'appareil définies par la réglementation. L'ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.
Bubbles