cache clim alu crème large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm

Main media

cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)

 
 

Détails du produit


Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Au niveau des matériaux comme de la conception, DECOCLIM réunit toutes les qualités nécessaires pour un cache clim qui dure et qui reste beau longtemps.
100% aluminium, assemblage invisible, parfaite circulation de l'air entrant et sortant, et parfaite évacuation des eaux grâce à la forme de ses persiennes, résistance aux écarts de températures et à l'air salé du bord de mer, anti-UV, anti-rouille...
C'est pour toutes ces raisons que nous pouvons vous offrir sans hésiter une garantie 10 ans sur ce produit.
Un cache clim à poser au sol ou à suspendre au mur :
Que vous habitiez en appartement ou en maison, DECOCLIM s'adapte à votre installation. Notre cache clim peut tout aussi bien être posé au sol que suspendu à une façade.
Et nos accessoires vous permettent même de cacher le dessous de l'appareil s'il est positionné en hauteur, ou bien de cacher la face arrière de l'appareil s'il est placé au beau milieu du jardin. DECOCLIM vous offre ainsi un rendu parfaitement design de tous les côtés.
Le cache clim en alu qui S'ADAPTE à votre appareil :
Petit, moyen ou grand format, le cache clim en alu DECOCLIM est disponible en différentes tailles. Vous pouvez également juxtaposer ou superposer plusieurs DECOCLIM dans le cas de grands compresseurs.

Decoclim alu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

Hauteur

950 mm

Largeur

1100 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Decoclim alu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.