cache clim bois large Dim int : H 950 x L 1000 x P 510 mm

Main media

cache clim bois large (Dim int : H 950 x L 1000 x P 510 mm)

 
 

Détails du produit

Decoclim bois

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

Hauteur

950 mm

Largeur

1000 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Gamme

Decoclim bois

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.