Carte Daikin Online Controller pour système Splits

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non

Carte Daikin Online Controller pour système Splits - Permet le pilotage à distance des unités. Consommation maitrisée.

 
 

Détails du produit

Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online Controller
Choix du mode de fonctionnement et de la température
Programmation quotidienne et hebdomadaire

Daikin online controller

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

accessoire

Oui

Profondeur

17.5 mm

Hauteur

79 mm

Largeur

52 mm

pièce détachée

Non

Info produit

Gamme

Daikin online controller

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.