Pilotez votre installation depuis votre Smarphone et le Daikin Residential Cloud

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui

Unités intérieures compatibles: FDXM-F3, FFA-A9, FBA-A(9), FDA125A, FNA-A9, FAA-A, FHA-A(9), FUA-A, FVA-A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Largeur

52 mm

Profondeur

17.5 mm

Hauteur

79 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.