Solflex 1080x1700x1150 cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre

Solflex 1080x1700x1150 cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air postérieure pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

 
 

Détails du produit

HT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

avec accès de maintenance

Oui

convient pour installation frigorifique

Oui

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air

lamelle/ailette

atténuation des bruits

0...12 dB

convient pour pompe à chaleur

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Matériau

autre

convient pour climatiseur

Oui

position de sortie d'air

frontal

position d'entrée d'air

arrière

Info produit

Gamme

HT

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.