Solflex 1620x1210x910 cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Modèle type autre
  • Couleur gris

Solflex 1620x1210x910 cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air postérieure pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

 
 

Détails du produit

HT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

convient pour climatiseur

Oui

position de sortie d'air

frontal

avec accès de maintenance

Oui

convient pour installation frigorifique

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Matériau

autre

Longueur

910 mm

Hauteur

1550 mm

Modèle type

autre

Largeur

1100 mm

Couleur

gris

position d'entrée d'air

arrière

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air

lamelle/ailette

atténuation des bruits

0...12 dB

convient pour pompe à chaleur

Oui

Info produit

Gamme

HT

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.