Sous-face Cassette 4 voies 600x600 - sans débordements

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée grille, partie intérieure
  • pièce détachée Non

Sous-face Cassette 4 voies 600x600 - sans débordements

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

grille, partie intérieure

profondeur

620 mm

largeur

620 mm

pièce détachée

Non

hauteur

12 mm

Info produit

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.