Sous-face Cassette 4-voies 840x840 (modèles RAV-HM_UTP et DRV MMU-UP_1HP)

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée grille, partie intérieure
  • pièce détachée Non

Sous-face Cassette 4-voies 840x840 (modèles RAV-HM_UTP et DRV MMU-UP_1HP)

 
 

Détails du produit

Sous-Face Cassette 4-voies 840x840.
Design moderne et couleur blanche.
Conception assurant une diffusion d'air confortable et homogène.
Volets de soufflage pilotables individuellement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

grille, partie intérieure

profondeur

950 mm

pièce détachée

Non

largeur

950 mm

hauteur

30 mm

Info produit

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.