Unité supérieure T.One AquaAIR 05 R32 Premium + façade UI + façade ballon

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure Gainable
  • Modèle type fente simple
ICON

Unité supérieure T.One AquaAIR 05 R32 + façade unité supérieure + façade ballon version premium

 
 

Détails du produit

Application :
> Résidentiel individuel et collectif,
> Neuf et grosse rénovation.
Description :
> Unité supérieure TOne® AquaAIR 05 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 5kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version premium (bandeau Leds pour visualisation du niveau d'eau chaude restant + modem AldesConnect™ Box permettant le pilotage à distance),
> Modèle 5 kW,
> Monophasé,
> Rafraîchissement en option,
> Pilotage à distance AldesConnect™ inclus.

T.one

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

T.one

Unité intérieure de climatisation

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

Gainable

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

avec télécommande

Oui

Profondeur

592 mm

Hauteur

1976 mm

Modèle type

fente simple

Largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.