Dudgeonnière électrique à batterie (livrée avec 2 batteries)

Main media

Dudgeonnière électrique à batterie (livrée avec 2 batteries) 1/4', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4' - VALUE

 
 

Détails du produit

Fournie avec batteries Lithium Facile, rapide et précise Réalisation de dudgeons en une seule opération Simplicité de manipulation Grand confort d'utilisation Butée pour la mise en place du tuyau Eclairage LED Diamètres tubes : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (16 mm) et 3/4" (19 mm) existe également en option : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm et 18 mm Moteur DC Durée de la batterie : 90 dudgeons par charge Dimensions : 252 x 101 x 100 mm Poids : 1,37 kg La batterie et son chargeur sont compatibles avec la pince à emboiture TF-VTE29-42D et la cintreuse TF-VTB22L

L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.