Cassette 4-voies 600x600 DRV - 3,6/4,0kW (1,25CV) - sans débordement

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure cassette (4 voies)
  • Modèle type fentes multiples

Cassette 4-voies 600x600 DRV - 3,6/4,0kW (1,25CV) - sans débordement

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité intérieure de climatisation

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Oui

version VRF

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre évacuation des condensats

26 mm

débit d'air chauffage

402...594 m³/h

débit d'air refroidissement

402...594 m³/h

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

4...4 kW

Type d'unité intérieure

cassette (4 voies)

pompe de relevage intégrée

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

avec télécommande sans fil

Non

niveau de puissance acoustique

45...53 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

30...38 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

30...38 dB(A)

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

tension de raccordement

230 V

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

nombre de niveaux de soufflerie

5

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

15 kg

Profondeur

575 mm

Modèle type

fentes multiples

Hauteur

256 mm

Largeur

575 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.