Cassette 4-voies DRV - 11,2 kW / 12,5 kW (4,0CV)

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 11.2...11.2 kW
  • Type d'unité intérieure cassette (4 voies)
  • Modèle type fentes multiples

Cassette 4-voies DRV - 11,2 kW / 12,5 kW (4,0CV)

 
 

Détails du produit

Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies.
Modèle MMU-UP0361HP-E
Puissance froid: 11,2kW ; Puissance chaud : 12,5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 319x840x840mm
Poids : 25kg
Niveau sonore petite vitesse : 32dB(A)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre évacuation des condensats

32 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

débit d'air chauffage

1070...1970 m³/h

débit d'air refroidissement

1070...1970 m³/h

puissance frigorifique

11.2...11.2 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

cassette (4 voies)

avec télécommande sans fil

Non

puissance calorifique (nominale)

12.5...12.5 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

pompe de relevage intégrée

Oui

niveau de pression acoustique refroidissement

32...43 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

32...43 dB(A)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

tension de raccordement

230 V

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

nombre de niveaux de soufflerie

5

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

Profondeur

840 mm

poids

25 kg

Hauteur

319 mm

Largeur

840 mm

Modèle type

fentes multiples

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.