Cassette 4-voies DRV - 14,0 kW / 16,0 kW (5,0CV)
Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies.
Modèle MMU-UP0481HP-E
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 319x840x840mm
Poids : 25kg
Niveau sonore petite vitesse : 33dB(A)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
version VRF
avec filtre anti-odeurs
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre de purification d'air
diamètre nominal conduite de liquide
diamètre évacuation des condensats
débit d'air chauffage
type de réfrigérant
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
technologie Inverter
puissance calorifique (nominale)
Type d'unité intérieure
avec télécommande sans fil
pompe de relevage intégrée
diamètre nominal, conduite d'aspiration
niveau de pression acoustique refroidissement
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
niveau de pression acoustique chauffage
compatible avec Amazon Alexa
compatible IFTTT
fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
avec télécommande
nombre de niveaux de soufflerie
nombre de phases
Profondeur
poids
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur