Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. MCY-MHP0404HS-E
 

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe monophasé 4CV - Puissance 12,1/12,5 kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1MCY-MHP0404HS-E
Réf Fab :MCY-MHP0404HS-E
EAN13 :6931458501693

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 6.3...12.5 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 8
  • puissance frigorifique max 6.1...12.1 kW

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe monophasé 4CV - Puissance (froid/chaud) = 12,1/12,5 kW - SEER = 9,42 & SCOP = 4,17 - Certifié Eurovent - Compresseur Toshiba Twin-Rotary

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Mini-SMMSe 2T réversible Inverter.
Modèle MCY-MHP0404HS-E
Puissance froid: 12,1kW ; Puissance chaud : 12,5kW
EER/COP : 4,28/4,83
SEER/SCOP : 9,42/4,17
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1235x990x390mm
Poids : 127kg
Niveau sonore maximum : 49dB(A)
Alimentation électrique : 220-240V, 1ph, 50Hz
Nombre d'unités intérieures connectables : 8
Gamme mini DRV 2-Tubes Mini-SMMSe de 4 à 6CV
Rccordement monophasé
Max 13 unités interieures de 0,6 a 4cv
Compresseur Twin-Rotary
SEER/SCOP élevés
Conforme BAT-TH158
Jusqu'à 180m de liaison frigorifique
Fonctionnement -20°C extérieur

Mini-smmse

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Mini-smmse

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

6.3...12.5 kW

VRF (3 tubes)

Non

VRF (2 tubes)

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants

8

longueur maximale totale de conduit

180 m

longueur maximale de conduit par circuit

100 m

puissance frigorifique max

6.1...12.1 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...15.5 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-5...46 °C

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

cOP (chauffage)

4.83

eER (refroidissement)

4.28

puissance absorbée nominale chauffage

0.79...2.59 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.47...3.08 kW

Type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique

62...69 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

46...52 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

46...49 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

9.42

charge en fluide réfrigérant préchargé

6.4 kg

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

127 kg

Profondeur

390 mm

Hauteur

1235 mm

Largeur

990 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel