Notre Centre Logistique Régional de Saint-Martin-de-Crau est temporairement inaccessible en raison des inondations. Les livraisons restent assurées dans les départements 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 26, 30, 31, 34, 48, 66, 83, 84, 2A et 2B, avec un délai estimatif de J+2 à J+3. Les mises à disposition en agence sont maintenues en J+2. Vos interlocuteurs habituels restent joignables par téléphone et par e-mail.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage électrique climatisation ventilation
/
Climatisation
/
Climatisation tertiaire
/
MMY-MUP1801HT8P-E

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 18CV, Puissance (froid/chaud) = 50,4/56,0 kW

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
TS1MMY-MUP1801HT8P-E
content_copy
Réf Fab
MMY-MUP1801HT8P-E
content_copy
EAN13
8855169087469
content_copy

Caractéristiques principales

  • Puissance frigorifique max 15.1...50.4 kW
  • Puissance calorifique max 16.8...56 kW
  • Adapté aux nombres d'unités internes suivants 40

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 18CV, Puissance (froid/chaud) = 50,4/56,0 kW, SEER = 7,68 & SCOP = 4,75, Certifié Eurovent, Chauffage continu, Compresseur Toshiba Triple-Rotary

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure DRV 2 Tubes réversible Inverter, gamme SMMSu. Modèle MMY-MUP1801HT8P-E Puissance froid: 50,4kW ; Puissance chaud : 56kW ; Capacité : 18CV SEER/SCOP : 7,68/4,75 Fluide : R410A Dimensions (HxLxP) : 1690x1290x780mm Niveau sonore maximum : 61 dB(A) Alimentation électrique en triphasé Technologies compresseurs Twin-Rotary unique sur le marché. Charge de réfrigérant requise réduite. Jusqu'à 1200m de liaisons frigorifiques (combinaisons de groupes). Jusqu'à 128 unités intérieures (combinaisons de groupes).

Gamme SMMSu, DRV 2 tubes Inverter réversible. "U" comme Unique et Universel. Chauffage et de rafraichissement pour le tertiaire. Modules de 8 à 24 CV ; combinaisons jusqu'à 120 CV Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables. SEER/SCOP max de 7,73/4,79

Smmsu

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Smmsu

Unité extérieure multi-split

Puissance calorifique max

16.8...56 kW

VRF (3 tubes)

Non

VRF (2 tubes)

Oui

Adapté aux nombres d'unités internes suivants

40

Longueur maximale totale de conduit

500 m

Longueur maximale de conduit par circuit

210 m

Puissance frigorifique max

15.1...50.4 kW

Nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

Différence de hauteur maximale

110 m

Plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...15.5 °C

Plage de température de fonctionnement froid (Dry Bulb)

-10...52 °C

Diamètre nominal conduite de liquide

5/8 pouces

COP (chauffage)

4.02

EER (refroidissement)

3.17

Puissance absorbée nominale chauffage

3.01...14.78 kW

Puissance absorbée nominale refroidissement

0.94...17.29 kW

Type de réfrigérant

R410a

Technologie Inverter

Oui

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

1 1/8 pouces

Catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

2

Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2088

Niveau de puissance acoustique

84...89 dB(A)

Niveau de pression acoustique chauffage

54...67 dB(A)

Niveau de pression acoustique refroidissement

54...61 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

7.68

Charge en fluide réfrigérant préchargé

9 kg

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

Protection de l'appareil

50 A

Principe d'action

refroidissement et chauffage

Tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

3

Poids

312 kg

Profondeur

780 mm

Hauteur

1690 mm

Largeur

1290 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel