Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. MMY-MUP2001HT8P-E
 

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 20CV, Puissance (froid/chaud) = 56,0/63,0 kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1MMY-MUP2001HT8P-E
Réf Fab :MMY-MUP2001HT8P-E
EAN13 :8855169087476

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 18.9...63 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 45
  • puissance frigorifique max 16.8...56 kW

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 20CV, Puissance (froid/chaud) = 56,0/63,0 kW, SEER = 7,62 & SCOP = 4,43, Certifié Eurovent, Chauffage continu, Compresseur Toshiba Triple-Rotary

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure DRV 2 Tubes réversible Inverter, gamme SMMSu.
Modèle MMY-MUP2001HT8P-E
Puissance froid: 56kW ; Puissance chaud : 63kW ; Capacité : 20CV
SEER/SCOP : 7,62/4,43
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1690x1290x780mm
Niveau sonore maximum : 63 dB(A)
Alimentation électrique en triphasé
Technologies compresseurs Twin-Rotary unique sur le marché.
Charge de réfrigérant requise réduite.
Jusqu'à 1200m de liaisons frigorifiques (combinaisons de groupes).
Jusqu'à 128 unités intérieures (combinaisons de groupes).
Gamme SMMSu, DRV 2 tubes Inverter réversible. "U" comme Unique et Universel.
Chauffage et de rafraichissement pour le tertiaire.
Modules de 8 à 24 CV ; combinaisons jusqu'à 120 CV
Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables.
SEER/SCOP max de 7,73/4,79

Smmsu

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Smmsu

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

18.9...63 kW

VRF (3 tubes)

Non

VRF (2 tubes)

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants

45

longueur maximale totale de conduit

500 m

longueur maximale de conduit par circuit

210 m

puissance frigorifique max

16.8...56 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

110 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...15.5 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...52 °C

diamètre nominal conduite de liquide

5/8 pouces

cOP (chauffage)

3.75

eER (refroidissement)

3.11

puissance absorbée nominale chauffage

3.66...17.7 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.99...19.33 kW

Type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1 1/8 pouces

niveau de puissance acoustique

86...90 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

54...67 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

54...63 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

7.62

charge en fluide réfrigérant préchargé

9 kg

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

3

Poids

334 kg

Profondeur

780 mm

Hauteur

1690 mm

Largeur

1290 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel