Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mural DRV - 10,0/11,2 kW (4,0CV), R32 / R410A, Echangeur Magic-Coil & option filtre Ultra-Pure pour la qualité d'air, Design résidentiel, Télécommande IR incluse ,
Unité intérieure DRV réversible type mural.
Modèle MMK-UP0361HP-E
Puissance froid: 10,0kW ; Puissance chaud : 11,2kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 350x1200x280mm
Poids : 21kg
Télécommande infrarouge incluse.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
Type de réfrigérant
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible IFTTT
Fréquence
Tension de raccordement
Principe de fonctionnement
nombre de niveaux de soufflerie
Avec télécommande
Nombre de phases
Profondeur
Poids
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur