Mural design Haori DRV sans PMV - 2,8/3,2kW (1,0CV), Tissu personnalisable ,

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure cloison (haute)
  • Modèle type fentes multiples

Mural design Haori DRV sans PMV - 2,8/3,2kW (1,0CV), Etoffe en tissu de haute qualité personnalisable - Personnalisation à l'infini, Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma, Télécommande IR incluse ,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure DRV réversible type mural design Haori
Modèle MMK-UP0091DHPL-E
Puissance froid: 2,8kW ; Puissance chaud : 3,2kW
Fluide : R32 ou R410A
Couleur blanche en standard.
UNIQUE : façade personnalisable avec des étoffes textiles de couleurs. Fourniture de série d'étoffes gris clair et gris anthracite.
Télécommande infrarouge design incluse avec support mural magnétique.
Gamme mural design DRV Haori
R32 R410A
Connectable avec les groupes DRV
6 modèles ; 1,7 à 5,6 kW en froid ; 1,9 à 6,3 kW en chaud
Unité de couleur blanche en standard
Façade personnalisable avec des étoffes textiles de couleurs

Haori

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Haori

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre évacuation des condensats

16 mm

débit d'air chauffage

300...510 m³/h

débit d'air refroidissement

300...510 m³/h

technologie Inverter

Oui

type de réfrigérant

autre

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

avec télécommande sans fil

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

pompe de relevage intégrée

Non

niveau de pression acoustique chauffage

25...36 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

25...36 dB(A)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

avec télécommande

Non

nombre de niveaux de soufflerie

5

nombre de phases

1

poids

11 kg

Profondeur

210 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

fentes multiples

Largeur

987 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.