Mural design Haori DRV sans PMV - 5,6/6,3kW (2,0CV), Etoffe en tissu de haute qualité personnalisable - Personnalisation à l'infini, Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma, Télécommande IR incluse ,
Unité intérieure DRV réversible type mural design Haori
Modèle MMK-UP0181DHPL-E
Puissance froid: 5,6kW ; Puissance chaud : 6,3kW
Fluide : R32 ou R410A
Couleur blanche en standard.
UNIQUE : façade personnalisable avec des étoffes textiles de couleurs. Fourniture de série d'étoffes gris clair et gris anthracite.
Télécommande infrarouge design incluse avec support mural magnétique.
Gamme mural design DRV Haori
R32 R410A
Connectable avec les groupes DRV
6 modèles ; 1,7 à 5,6 kW en froid ; 1,9 à 6,3 kW en chaud
Unité de couleur blanche en standard
Façade personnalisable avec des étoffes textiles de couleurs
Haori
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
avec programme d'horloge/ minuterie
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre nominal conduite de liquide
diamètre évacuation des condensats
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
technologie Inverter
type de réfrigérant
Type d'unité intérieure
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
avec télécommande
nombre de niveaux de soufflerie
nombre de phases
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur