UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV

Main media

Unité intérieure Cassette à soufflage 1 voie pour Groupe Extérieur VRV IV

 
 

Détails du produit

VRV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

VRV

Unité intérieure de climatisation

technologie Inverter

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

protection de l'appareil

6 A

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

Profondeur

470 mm

Hauteur

200 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

poids

18 kg

Largeur

840 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.