UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV

Main media

Unité intérieure Cassette à soufflage 1 voie pour Groupe Extérieur VRV IV

 
 

Détails du produit

VRV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VRV

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.4 mm

technologie Inverter

Oui

protection de l'appareil

6 A

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

18 kg

Profondeur

470 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

840 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.