Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La série de splits muraux GMV se modernise et adopte le design de la gamme résidentielle. Elle présente une esthétique minimaliste et les meilleures prestations, avec des puissances allant de 1,5 à 7,1 kW.
Unité intérieure murale GMV5 M DESIGN 15 + télécommande Infra-Rouge
Modèle GMV-ND15G/B4B-T
Puissance froid : 1,5kW ; Puissance chaud : 1,8kW
Débit : 300 – 500 m3/h
Fluide : R410
Dimensions (HxLxP) : 289 x 845 x 209 mm
Poids : 10kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane