Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Systèmes gainable pour les installations où une fortepuissance de climatisation est nécessaire. L'unité intérieure est capable d'atteindre 250 Pa ce qui permet une grande flexibilité d'installation.
Unité intérieure Monosplit Gainable BIG CDT 25 INVERTER réversible + Télécommande filaire
Modèle FGR25PD/DNA-X/I
Puissance froid : 25kW ; Puissance chaud : 27,5kW
Débit : 3360 – 4200 m3/h
Fluide : R410a
Pression Statique Max : 250 Pa, Mise en service automatique
Dimensions (HxLxP) : 440 x 1690 x 870 mm / Poids : 99kg
Fonction X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique.
Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses.
Allumage progressif. Déshumidifi cation. Modbus En option. Télécommande fi laire. Commande à carte En option.
Programmateur. Contrôle sans fi l En option. Télécommande centralisée En option. Débogage automatique.
Fonction turbo. Traitement Gold Fin. Design silencieux.
Big duct
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane