Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gainable Extra-Plat 7,1/8,0 kW, R32, Compact : hauteur = 210mm, Pompe de relevage intégrée (750mm), Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 50 Pa, Option commande filaire ,
Unité intérieure réversible type Gainable extra-plat
Modèle RAV-HM801SDTY-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8,0kW
Fluide R32
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur et profondeur réduites. Dimensions (HxLxP) : 210 x 1100 x 450 mm
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pompe de relevage intégrée (650mm)
Pression disponible réglable élevée : 50Pa maximum.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane