Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gainable haute pression Big DI 23/27kW, R32/R410A, Pression disponible jusqu'à 250 Pa, Débits d'air élevés : idéal pour le traitement de grands volumes, Option pompe de relevage (500mm) ,
Unité intérieure RAV réversible type gainable haute pression.
Modèle RAV-RM2801DTP-E2
Puissance froid: 28kW ; Puissance chaud : 31,5kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 448x1400x900mm
Poids : 97kg
Débit d'air : de 3500 à 4800m³/h
Pression disponible : jusqu'à 250Pa (7 réglages possibles)
Niveau sonore grande vitesse : 46 dB(A)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur