Gainable standard compact DIC-DI-SDI 10,0/11,2kW - R32

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 3.1...12 kW
  • Type d'unité intérieure Gainable
  • Modèle type fente simple / fentes multiples

Gainable standard compact 10,0/11,2kW, R32, gammes DI/SDI, Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 150 Pa, Pompe de relevage intégrée (850mm), Options commande filaire ou kit infrarouge ,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure réversible type Gainable standard compact.
Modèle RAV-HM1101BTP-E
Puissance froid: 10,0kW ; Puissance chaud : 11,2kW
Fluide R32
Compatible avec groupes gammes DI Classic, DI et SDI.
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur de 275mm seulement. Dimensions (HxLxP) : 275x1400x750mm
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pompe de relevage intégrée (850mm)
Débit d'air : de 1260 à 2100m³/h
Pression disponible réglable élevée : 150Pa maximum.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E) et contrôle du filtre possible via télécommande.
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Plenum de soufflage disponible en option.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre évacuation des condensats

32 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

débit d'air chauffage

1260...2100 m³/h

débit d'air refroidissement

1260...2100 m³/h

puissance frigorifique

3.1...12 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

Gainable

puissance calorifique (nominale)

2.6...13 kW

avec télécommande sans fil

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

pompe de relevage intégrée

Oui

niveau de puissance acoustique

48...55 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

33...40 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

33...40 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

220 V

nombre de niveaux de soufflerie

3

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

40 kg

Profondeur

750 mm

Hauteur

275 mm

Modèle type

fente simple / fentes multiples

Largeur

1400 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.