Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gainable standard compact 7,1/8,0kW, R32, gammes DI/SDI, Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 150 Pa, Pompe de relevage intégrée (850mm), Options commande filaire ou kit infrarouge ,
Unité intérieure réversible type Gainable standard compact.
Modèle RAV-HM801BTP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8,0kW
Fluide R32
Compatible avec groupes gammes DI Classic, DI et SDI.
Classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur de 275mm seulement. Dimensions (HxLxP) : 275x1000x750mm
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pompe de relevage intégrée (850mm)
Débit d'air : de 720 à 1200m³/h
Pression disponible réglable élevée : 150Pa maximum.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E) et contrôle du filtre possible via télécommande.
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Plenum de soufflage disponible en option.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
Type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
Avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur