Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable basse pression 2500W R32 - WiFi de série
Compatibilité: 2500W - UE NAGANO MULTI, 3500W et 500W - UE NAGANO MONO et MULTI
Facilités de pose: faible hauteur d'encastrement de 185 mm, reprise et soufflage directs, pompe de relevage intégrée, grilles reprise et soufflage faciles à monter
Silencieux: à partir de 25dB(A)
Performance: classe énergétique chaud: A++, froid: A
Plage de fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15°C, en mode froid jusqu'à +46°C
Réversible : rafraîchissement ou chauffage
Performance: classe énergétique chaud: A++, froid: A
Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur
Facilités de pose: faible hauteur d'encastrement de 185 mm, reprise et soufflage directs, pompe de relevage intégrée, grilles reprise et soufflage faciles à monter
Réversible pour un confort optimal toute l'année : rafraîchissement ou chauffage
Solution de climatisation réversible invisible qui se cache dans les faux plafonds ou les combles
Nagano
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance frigorifique
Type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Fréquence
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
Avec télécommande
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur