Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Unité intérieure Monosplit U-MATCH réversible type Gainable + Télécommande Filaire
Modèle GUD100PHS1/A-S
Puissance froid : 10,5kW ; Puissance chaud : 11,5kW
Débit : 1200 - 1700 m3/h, Pression Statique : 160Pa
Fluide : R32
Modbus de série, Pompe de relevage (1m)
Dimensions (HxLxP) : 260 x 1300 x 655 mm
Poids : 43kg
Ioniseur. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie. Renouvellement de l'air. Dégivrage
intelligent. Mode économie. Fonction I FEEL En option. Mode sleep. Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode
automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs
vitesses. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi. Modbus. Télécommande fi laire En option. Commande
à carte En option. Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Pompe de relevage.
Twin/Triple/Quadri. Fonction turbo. Traitement Blue Fin.
U-match
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane