unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec filtre de purification d'air
Non
diamètre évacuation des condensats
26 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
débit d'air chauffage
1080...1080 m³/h
débit d'air refroidissement
1080...1080 m³/h
Type d'unité intérieure
Gainable
avec télécommande sans fil
Non
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
Principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
Tension de raccordement
230 V
Modèle type
fente simple / fentes multiples