CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO VERTICAL 35 HP EVAN

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.8...3.5 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage
  • Modèle type sol

CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO VERTICAL 35 HP EVAN. Carte WIFI et modbus intégré. Fluide frigorigène R32. Puissance froid : 3,1 kW

 
 

Détails du produit

Climatiseur sans unité extérieure. Aucune attestion de capacité nécessaire pour le montage. Format vertical, seulement 53 cm de largeur. Livré avec une télecommande, pilotable par smartphone ou thermostat sans fil en option.

UNICO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur monobloc

niveau de pression acoustique (chauffage)

36...44 dB(A)

niveau de pression acoustique (refroidissement)

36...44 dB(A)

classe énergétique chauffage

A

classe énergétique refroidissement

A

puissance frigorifique

1.8...3.5 kW

tension de raccordement (système)

230 V

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

1.7...3.2 kW

capacité de déshumidification

1.1 l/h

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

1.2 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.4 kg

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.

440 m³/h

commande

télécommande

minuteur

Oui

poids

84 kg

Profondeur

255 mm

Hauteur

1590 mm

Modèle type

sol

Largeur

523 mm

Info produit

Gamme

UNICO

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.