Unliclim est un climatiseur réversible sans unité extérieure, à faible encombrement.
Disponible en blanc ou en blanc et noir, l'Uniclim s'intègre parfaitement à tous les milieux. Son design discret fait de lui une solution élégante pour climatiser, chauffer, déshumidifier et ventiler la pièce.
Avec l'Uniclim, la température est maîtrisée et la consommation réduite. Grâce à l'utilisation de matériaux acoustiques, le niveau sonore généré est similaire à un split mural classique.
L'Uniclim est équipé d'un système DC Inverter nouvelle génération, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie.
L'Uniclim est muni d'un panneau de contrôle et livré avec une télécommande. Il peut également être commandé par l'application Smartlife (iOS, Android, Windows).
L'Uniclim est « prêt à poser » avec seulement deux perçages de 180 mm de diamètre et un perçage pour les condensats facilement réalisables pour un résultat discret. Les accessoires nécessaires pour l'installation sont fournis avec le produit.
• Réfrigérant : R290
• Classe d'efficacité énergétique : A
• Dimensions : 1000x585x200mm
• Tension: 230V~
• Couleur : blanc ou blanc et noir
• Marquage CE.
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées.
Les convecteurs et radiateurs s'installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.
Uniclim