Unité intérieure Monosplit taille 30 au R32

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.4...3.5 kW
  • Modèle type cloison (basse)
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

RAC solo de type Monosplit sans unité extérieure de taille 30 qui fonctionne au gaz R32

 
 

Détails du produit

Rac solo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur monobloc

puissance frigorifique

1.4...3.5 kW

tension de raccordement (système)

230 V

niveau de pression acoustique (refroidissement)

29...43 dB(A)

classe énergétique chauffage

A

classe énergétique refroidissement

A

commande

télécommande

poids

41 kg

profondeur

165 mm

hauteur

549 mm

Modèle type

cloison (basse)

largeur

1010 mm

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

1.35...3.5 kW

plage de réglage de la température

16...31 °C

capacité de déshumidification

1.2 l/h

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.5 kg

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.

450 m³/h

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Rac solo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.