Cassette 4-voies 840x840 DIC-DI-SDI 12,0/14,0kW - R32

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 3.1...14 kW
  • Type d'unité intérieure cassette (4 voies)
  • Modèle type fente simple / fentes multiples

Cassette 4-voies 840x840 12,5/14,0kW, R32, gammes DI/SDI, Soufflage optimisé grâce à un design unique des volets (réglage individuel), Pompe de relevage intégrée (850mm), Option commande filaire ou kit infrarouge ,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure réversible type Cassette 4-voies 840x840.
Modèle RAV-HM1401UTP-E
Puissance froid: 12,5kW ; Puissance chaud : 14,0kW
Fluide R32.
Compatible avec groupes gammes DI Classic, DI et SDI.
Façade design avec diffusion de l'air optimisée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant et suppression des courants d'air froid lors des dégivrages : confort amélioré.
Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,6m de hauteur d'installation.
Pompe de relevage intégrée (850mm)
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre évacuation des condensats

32 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

débit d'air chauffage

1230...2100 m³/h

débit d'air refroidissement

1230...2100 m³/h

puissance frigorifique

3.1...14 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

cassette (4 voies)

puissance calorifique (nominale)

2.6...16.5 kW

avec télécommande sans fil

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

pompe de relevage intégrée

Oui

niveau de puissance acoustique

49...59 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

34...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

34...44 dB(A)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

220 V

nombre de niveaux de soufflerie

3

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

24 kg

Profondeur

840 mm

Hauteur

319 mm

Modèle type

fente simple / fentes multiples

Largeur

840 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.