Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mural DI-SDI 10,0/11,2kW - R32
Unité intérieure monosplit réversible type Mural.
Modèle RAV-HM1101KRTP-E
Puissance froid : 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
Fluide : R32
SEER max : 7,20 ; SCOP max : 4,41
Dimensions (HxLxP) : 348 x 1200 x 280 mm
Poids : 19kg
Débit d'air : de 1180 à 1610m³/h
Grande portée d'air
Traitement de la batterie hydrophobe (Magic Coil) : qualité de l'air
Niveau de pression sonore petite vitesse : 41dB(A)
Télécommande IR incluse
Compatible avec télécommandes filaires
Raccordable à systèmes de gestion centralisée Toshiba
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
Type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
Avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur