Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 4200W V3 connectée et détecteur de fuite de série
Nagano Console,: la solution pour les vérandas et les pièces sous toiture
Couleur blanc mat.
Connectée Wi-Fi de série pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone via l'application Intelligent Air (873 868, 873 869, 873 870, 873 292, 873 293, 873 294)
Fixation au sol ou accroché au mur. Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm
Classe énergétique A++ (mode froid).
Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C). Double sortie du flux d'air par le haut (mode froid), ou par le haut et le bas (mode chaud) pour garantir une température homogène de la pièce. Fonctionnement très silencieux (20dB(A)) selon modèle
Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur
Nagano
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de réfrigérant
technologie Inverter
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
avec télécommande
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur