Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure cassette 800x800 12500W R32 - monophasé
Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m)
Peut être associé à une commande filaire
Le flux d'air de chaque volet peut être orienté indépendamment
NAGANO CASSETTE, la solution climatisation réversible pour le petit tertiaire
Réversible : Rafraîchissement ou
chauffage, avec une large
plage de fonctionnement
de -15°C à +43°C
Double sortie d'air (haut
et bas) pour garantir une
température homogène de
la pièce.
Une arrivée d'air neuf améliore
la qualité d'air de la pièce
Garantie 2 ans
Garantie 5 ans compresseur
Fixations multiples : au sol ou accroché au mur, Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm. Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 1m) Compacité des cassettes 600 x 600 : intégration parfaite aux dalles de faux plafond.
Commande infra-rouge incluse de série. Possibilité de piloter jusqu'à 16 cassettes via la commande filaire en option.
Nagano
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de réfrigérant
technologie Inverter
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
avec télécommande
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur