unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
type d'extension
extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
avec filtre anti-odeurs
Oui
avec filtre de purification d'air
Oui
débit d'air chauffage
800...800 m³/h
débit d'air refroidissement
800...800 m³/h
puissance frigorifique
5.3...5.3 kW
Type d'unité intérieure
mur/plafond
Puissance calorifique (nominale)
5.6...5.6 kW
avec télécommande sans fil
Oui
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Oui
Compatible avec Apple HomeKit
Oui
Principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
Tension de raccordement
230 V
nombre de niveaux de soufflerie
4