UI Gamme Etherea Z Blanc mat 5 kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.98...6 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)
  • puissance calorifique (nominale) 0.98...8 kW

Unité intérieure murale Etherea Z CKE Blanc pur mat 5 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X Mark 3 de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible multisplit

 
 

Détails du produit

Etherea z

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatisation complète, mono-split

avec filtre anti-odeurs

Oui

avec filtre de purification d'air

Oui

différence de hauteur maximale

15 m

longueur maximale de conduit

30 m

longueur minimale de conduit

3 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

niveau de pression acoustique unité interne chauffage

30...44 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement

30...44 dB(A)

débit d'air chauffage

1146...1146 m³/h

débit d'air refroidissement

1044...1044 m³/h

couleur unité interne

blanc

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4.14

eER (refroidissement)

3.68

puissance absorbée nominale chauffage

0.23...2.39 kW

puissance frigorifique

0.98...6 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.25...1.9 kW

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

0.98...8 kW

avec télécommande sans fil

Oui

capacité de déshumidification

2.8 l/h

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

206 kWh

SEER (refroidissement)

8.5

protection de l'appareil

16 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

poids de l'unité intérieure

12 kg

profondeur de l'unité intérieure

244 mm

hauteur de l'unité intérieure

295 mm

largeur de l'unité intérieure

1040 mm

nombre de phases

1

Info produit

Gamme

Etherea z

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.