Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage électrique climatisation ventilation
/
Climatisation
/
Climatiseur split
/
3NGR2267

Unité Extérieure CLIVIA+ Taille 12 - 3,5/3,8kW - R32

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
GR03NGR2267
content_copy
Réf Fab
3NGR2267
content_copy
EAN13
8435467830549
content_copy

Caractéristiques principales

  • Puissance frigorifique 0.7...4.5 kW
  • Puissance calorifique (nominale) 0.65...4.9 kW
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité Extérieure de Climatisation Gamme CLIVIA+ - Taille 12 - Puissance Froid 3,5kW / Chaud 3,8kW - Réfrigérant R32 - Pression Acoustique 53dB(A)

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Monosplit mural CLIVIA+ 12 réversible EUROVENT Modèle GWH12AUCXD-K6DNA1C/O Puissance froid : 3,5kW ; Puissance chaud : 3,8kW SEER/SCOP : 8,5/4,6 Fluide : R32 Dimensions (HxLxP) : 555 x 732 x 330 mm Poids : 30 kg Niveau de pression sonore : 53dB(A)

Ioniseur. Filtres de purifi cation. Lumière UV-C. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep. Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Contrôle de l'humidité. Sécurité enfants. Intelligence artifi cielle. Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED auto. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option. Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage vertical. Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Design silencieux. Tº ext. maximum. froid 50ºC. Tº ext. min. chaleur -25ºC. Large plage de tension. Disponible 2 couleurs. Eurovent.

Clivia+

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Clivia+

Unité extérieure mono-split

Différence de hauteur maximale

10 m

Longueur maximale de conduit

20 m

Plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...30 °C

Plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...50 °C

Diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

Classe énergétique refroidissement

A+++

Puissance absorbée nominale chauffage

0.15...1.8 kW

Puissance frigorifique

0.7...4.5 kW

Puissance absorbée nominale refroidissement

0.04...1.4 kW

Type de réfrigérant

R32

Puissance calorifique (nominale)

0.65...4.9 kW

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

SCOP dans des conditions moyennes

4.6

SEER (refroidissement)

8.5

Charge en fluide réfrigérant préchargé

0.8 kg

Fréquence

50/60 Hz

Tension de raccordement

220 V

Nombre de phases

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel