Notre Centre Logistique Régional de Saint-Martin-de-Crau est temporairement inaccessible en raison des inondations. Les livraisons restent assurées dans les départements 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 26, 30, 31, 34, 48, 66, 83, 84, 2A et 2B, avec un délai estimatif de J+2 à J+3. Les mises à disposition en agence sont maintenues en J+2. Vos interlocuteurs habituels restent joignables par téléphone et par e-mail.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage électrique climatisation ventilation
/
Climatisation
/
Climatiseur split
/
3NGR2272

Unité Extérieure CLIVIA+ Taille 18 - 5,1/5,6kW - R32 - A+++ / A++

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
GR03NGR2272
content_copy
Réf Fab
3NGR2272
content_copy
EAN13
8435467830952
content_copy

Caractéristiques principales

  • Puissance frigorifique 1...6.4 kW
  • Puissance calorifique (nominale) 1.1...7 kW

Unité Extérieure de Climatisation Gamme CLIVIA+ - Taille 18 - Puissance Froid 5,1kW / Chaud 5,6kW - Réfrigérant R32 - Pression Acoustique 59dB(A)

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Monosplit mural CLIVIA+ 18 réversible EUROVENT Modèle GWH18AUDXE-K6DNA1B/O Puissance froid : 5,1kW ; Puissance chaud : 5,6kW SEER/SCOP : 8,5/4,6 Fluide : R32 Dimensions (HxLxP) : 555 x 873 x 376 mm Poids : 37 kg Niveau de pression sonore : 59dB(A)

Ioniseur. Filtres de purifi cation. Lumière UV-C. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep. Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Contrôle de l'humidité. Sécurité enfants. Intelligence artifi cielle. Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED auto. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option. Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage vertical. Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Design silencieux. Tº ext. maximum. froid 50ºC. Tº ext. min. chaleur -25ºC. Large plage de tension. Disponible 2 couleurs. Eurovent.

Clivia+

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Clivia+

Unité extérieure mono-split

Différence de hauteur maximale

10 m

Longueur maximale de conduit

25 m

Plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...30 °C

Plage de température de fonctionnement froid (Dry Bulb)

-15...50 °C

Diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

Classe énergétique refroidissement

A+++

Puissance absorbée nominale chauffage

0.18...2.3 kW

Puissance frigorifique

1...6.4 kW

Puissance absorbée nominale refroidissement

0.08...2.3 kW

Type de réfrigérant

R32

Puissance calorifique (nominale)

1.1...7 kW

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

Classe d'efficacité énergétique du chauffage pour climat chaud

A+++

Classe d'efficacité énergétique du chauffage pour climat moyen

A++

SCOP pour climat chaud

5.8

SCOP pour climat moyen

4.6

SEER (refroidissement)

8.5

Charge en fluide réfrigérant préchargé

0.95 kg

Fréquence

50/60 Hz

Tension de raccordement

220 V

Nombre de phases

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel