Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-13S4AVPG-E
 

Unité Extérieure Daiseikai 10 3,5/4kW R32, A+++/A+++, SEER = 9,7 SCOP

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-13S4AVPG-E
Réf Fab :RAS-13S4AVPG-E
EAN13 :8855169009782

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.9...4.2 kW
  • puissance calorifique (nominale) 0.7...6.3 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure Monosplit Daiseikai 10 3,5/4,0 kW, R32, A+++/A+++, SEER = 9,7 SCOP = 5,2, Compresseur Toshiba Twin-Rotary, Longueur sans appoint = 15m, Longueur maxi. = 25m, Diamètres 3/8-1/4 ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit


Eco-conception & design : Bois certifié PEFC et FSC.
Unités Wood & White conçues à partir de plastique recyclé (jusqu'à 43 %).
Détection de présence, suivi de mouvement, caméra thermique : pour maximiser l'efficacité énergétique et réduire la consommation

Daiseikai 10

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Daiseikai 10

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

15 m

longueur maximale de conduit

25 m

longueur minimale de conduit

2 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

5

eER (refroidissement)

4.38

puissance frigorifique

0.9...4.2 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

0.7...6.3 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

1

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de puissance acoustique

54...58 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

19...42 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

19...41 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

9.7

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.95 kg

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

16 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

220 V

Nombre de phases

1

Poids

38 kg

Profondeur

300 mm

Hauteur

630 mm

Largeur

800 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel