Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 3NGR2322
 

Unité Extérieure Inverter PULAR Taille12 3,2/3,4kW - R32 A1

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :GR03NGR2322
Réf Fab :3NGR2322
EAN13 :8435467832253

Unité Extérieure Inverter PULAR Taille12 3,2/3,4kW - R32 A1

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Monosplit mural PULAR 12 réversible EUROVENT
Modèle GWH12AGBXB-K6DNA1Z/O
Puissance froid : 3,2kW ; Puissance chaud : 3,4kW
SEER/SCOP : 6,1/4
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 555 x 732 x 330 mm
Poids : 25kg
Niveau de pression sonore : 52dB(A)
Filtres de purification En option. Fonction X-Fan. Changement de filtre. Dégivrage intelligent. Mode économie.
Fonction I FEEL. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants.
Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED. Allumage progressif. Déshumidifi cation.
WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option.
Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage
vertical. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Tº ext. maximum. froid 43ºC. Tº ext. min. chaleur -15ºC. Large plage
de tension. Eurovent.

Pular

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Pular

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel