Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage électrique climatisation ventilation
/
Climatisation
/
Climatiseur split
/
UEMULTI3UI7KWMURAODESIGN

Unité Ext. PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO DESIGN - 3 UI - 7000W - Noir

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
ELG872208
content_copy
Réf Fab
UEMULTI3UI7KWMURAODESIGN
content_copy
EAN13
3416088722081
content_copy

Caractéristiques principales

  • Puissance calorifique max 29...29 kW
  • Adapté aux nombres d'unités internes suivants 3
  • Puissance frigorifique max 24...24 kW
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO DESIGN - 3 UI - 7000W - Noir Design exclusif - 3 unités intérieures - Acoustique préservée, seulement 48 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé - Compatible avec toutes les UI MURAO

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Multi-splits éco-performants MURAO MULTI offre d'excellentes performances sur toutes les puissances jusqu'à :
•SEER : A+++ en mode Froid
•SCOP : A++ en mode ChaudMURAO MULTI garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
•Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
•Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °CRésultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée
Design exclusif
•Finitions RAL 7016 (gris anthracite) et RAL 9005 (noir profond), pour une intégration parfaite avec les menuiseries actuelles et un rendu haut de gamme
•Grâce au design signature Atlantic, l'hélice disparaît dans l'esthétique de l'unité, alliant élégance et discrétion
Conçu pour s'adapter à chaque configuration
•Compatible et panachable avec les unités intérieures MURAO ACCES, MURAO SMART et MURAO PREMIUM, pour une installation personnalisée
•Unités intérieures disponibles de 1,5 kW à 5,3 kW.
•Groupes extérieurs disponibles de 2 à 5 postes
Protection renforcée contre la corrosion
•Peinture époxy thermolaquée.
•Carte électronique tropicalisée (PCB) : vernis anticorrosion 80 µm
•Visserie zinguée nickelée type DACROTIZED
Connectivité intégrée avec Cozytouch
•Interface Cozytouch incluse avec l'UI pour un pilotage à distance
•Programmation simplifiée depuis votre smartphone
•Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic

MURAO DESIGN

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

MURAO DESIGN

Unité extérieure multi-split

Puissance calorifique max

29...29 kW

Adapté aux nombres d'unités internes suivants

3

Longueur maximale de conduit par circuit

25 m

Longueur minimale de conduit par circuit

3 m

Puissance frigorifique max

24...24 kW

Différence de hauteur maximale

15 m

Plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15.24...-15.24 °C

Plage de température de fonctionnement froid (Dry Bulb)

-10.46...-10.46 °C

Diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

Diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

Classe énergétique refroidissement

A+++

COP (chauffage)

4.5

EER (refroidissement)

3.83

Puissance absorbée nominale chauffage

1.77...1.77 kW

Puissance absorbée nominale refroidissement

1.84...1.84 kW

Type de réfrigérant

R32

Technologie Inverter

Oui

Diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.52 mm

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

Niveau de puissance acoustique

61.61...61.61 dB(A)

Niveau de pression acoustique chauffage

48.48...48.48 dB(A)

Niveau de pression acoustique refroidissement

48.48...48.48 dB(A)

Consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

288 kWh

SEER (refroidissement)

8.5

Charge en fluide réfrigérant préchargé

1.4 kg

Fréquence

50 Hz

Principe d'action

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

52 kg

Profondeur

380 mm

Hauteur

700 mm

Largeur

890 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel