Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2200W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2.2...2.2 kW
  • Type d'unité intérieure mur/plafond

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2200W - Dc inverter - Alimentation monophasée 230 V - Confort acoustique - wifi intégré - Filtration haute qualité - Télécommande infra-rouge

 
 

Détails du produit

KAZENDO CONFORT PLUS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

KAZENDO CONFORT PLUS

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

puissance frigorifique

2.2...2.2 kW

Type d'unité intérieure

mur/plafond

puissance calorifique (nominale)

2.7...2.7 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

6.35 mm

niveau de puissance acoustique

56...56 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

18...18 dB(A)

tension de raccordement

230 V

Profondeur

215 mm

Hauteur

320 mm

Largeur

923 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.