L'essentiel de la performance au quotidien MURAO ACCESS offre de bonnes performance, été comme hiver
•SEER : A++ en mode Froid
•SCOP : A+ en mode ChaudFonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
•Mode Chauffage : de –15°C à +24 °C
•Mode Climatisation : de –15°C à +46 °CRésultat : Un confort optimal tout au long de l'année .
Un design contemporain en toute simplicité Design soigné pour une intégration discrète :
•Lignes soignées et finition brillante_
•Affichage de la température discret en façade
•Télécommande intuitive, pour un pilotage simple au quotidienConfort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)
Conçu pour les pros
•Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
•Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
•Sorties de liaisons prédécoupées
Traitement anti-corrosion renforcé Conçu pour durer, MURAO ACCESS bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :
•Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
•Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
•Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
•Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure
Connectivité intégrée avec Cozytouch
•Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
•Programmation simplifiée depuis votre smartphone
•Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
MURAO ACCESS